Leuze Electronic - KB USB-2 IT190x Adapté pour: Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i, Lecte - 50114523

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • longueur du câble - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533114523

Réf. Fournisseur

50114523

Marque

Leuze Electronic

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

Adapté pour: Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i, Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1900g, Lecteurs mobiles de codes 2 D, série IT 1902g, Lecteurs mobiles de codes 2