Leuze Electronic - KD 01-5-BA-PWR Nombre de connexions: 2 pièce(s) Connexion 1: Connecteur rond, M1 - 50110650

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • tension assignée (Ue) - 125 V

  • courant assigné In - 4 A

  • finition des contacts - femelle

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533110650

Réf. Fournisseur

50110650

Marque

Leuze Electronic

nombre de pôles:

5

classe de protection (IP), monté:

IP67

tension assignée (Ue):

125 V

courant assigné In:

4 A

finition des contacts:

femelle

blindé:

Non

température ambiante:

-40...85 °C

température de fonctionnement:

-40...85 °C

Nombre de connexions: 2 pièce(s) Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 5 pôles Connexion 2: Douille jack eCl@ss 9.0: 27069190 Numéro de tarif douanie