Leuze Electronic - KD 01-5-SR Connexion: Connecteur rond, M12, Coudé, Prise mâle, Codage A, 5 pôles - 50101943

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts de commande - 0

  • pour diamètre externe de câble - 6...8 mm

  • finition du boîtier - coudé

  • nombres de connecteurs data - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533101943

Réf. Fournisseur

50101943

Marque

Leuze Electronic

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts de commande:

0

pour diamètre externe de câble:

6...8 mm

finition du boîtier:

coudé

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

-40...85 °C

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

sans

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connexion: Connecteur rond, M12, Coudé, Prise mâle, Codage A, 5 pôles eCl@ss 9.0: 27069190 Numéro de tarif douanier: 85369010