Leuze Electronic - KD 02-5-BA Connexion: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage B, 5 p - 50038538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts de commande - 0
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 0
courant assigné In - 4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533038538
Réf. Fournisseur
50038538
Marque
Leuze Electronic
finition des contacts:
douille
nombre de contacts de commande:
0
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-40...85 °C
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
22...22 mm²
section de raccordement cable rigide:
22...22 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
sans
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


