Leuze Electronic - KD 095-5A Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 601i SM 102 H W - 50020501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts de commande - 0
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 20 mm
nombres de connecteurs data - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533020501
Réf. Fournisseur
50020501
Marque
Leuze Electronic
finition des contacts:
douille
nombre de contacts de commande:
0
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
20 mm
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-25...85 °C
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
sans
matériau du filetage:
zinc coulé sous pression
type de verrouillage:
sans
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non





