Leuze Electronic - KDS BUS OUT M12-T-5P Adapté pour: multiNet Plus, PROFIBUS DP Nombre de connexion - 50109834


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 3
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 5
finition du connecteur pour conduit principal - autre
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - M12
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533109834
Réf. Fournisseur
50109834
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
3
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
5
finition du connecteur pour conduit principal:
autre
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M12
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M12
avec affichage LED:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans