Leuze Electronic - KDS U-M8-3A-M8-3W-P1-003-A01 Connexion 1: Connecteur rond, M8, Axiale, Prise fem - 50146273

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - KDS U-M8-3A-M8-3W-P1-003-A01 Connexion 1: Connecteur rond, M8, Axiale, Prise fem

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M8

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533002461

Réf. Fournisseur

50146273

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition raccordement électrique, côté champ:

M8

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

0.3 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

indice de protection (IP):

IP65

Connexion 1: Connecteur rond, M8, Axiale, Prise femelle, 3 pôles Connexion 2: Connecteur rond, M8, Coudé, Prise mâle, 3 pôles Blindé: Non Longueur de câble: 300 mm Matériau de gai