Leuze Electronic - KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000 Connexion 1: Connecteur rond, M8, Axiale, Prise femelle - 50134904

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • finition des contacts - mâle

  • blindé - Non

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533134904

Réf. Fournisseur

50134904

Marque

Leuze Electronic

nombre de pôles:

4

classe de protection (IP), monté:

IP67

finition des contacts:

mâle

blindé:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

Connexion 1: Connecteur rond, M8, Axiale, Prise femelle, 4 pôles Connexion 2: Connecteur rond, M8, Axiale, Prise mâle, 3 pôles eCl@ss 9.0: 27069190 Numéro de tarif douanier: 85366