Leuze Electronic - KFX-ETD-320-Q Principe de fonctionnement: Principe de balayage Sortie du faiscea - 50117762

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - KFX-ETD-320-Q Principe de fonctionnement: Principe de balayage Sortie du faiscea

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533117762

Réf. Fournisseur

50117762

Marque

Leuze Electronic

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

autre

avec fonction temporelle:

Non

Principe de fonctionnement: Principe de balayage Sortie du faisceau lumineux: Frontale Noyau de la fibre: Noyau à fibre simple Diamètre minimal de l'objet: 0,05 mm Forme: Cylindri