Leuze Electronic - KL-M03-1 Fonctions: Focalisation du spot lumineux Diamètre du spot lumineux: 2 m - 50117783

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires mécanique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533117783
Réf. Fournisseur
50117783
Marque
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Fonctions: Focalisation du spot lumineux Diamètre du spot lumineux: 2 mm Distance focale: 8 mm Type de fixation: À visser eCl@ss 9.0: 27273602 Numéro de tarif douanier: 90022000


