Leuze Electronic - KL-M03 Fonctions: Focalisation du spot lumineux Diamètre du spot lumineux: 0,5 m - 50117780

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - KL-M03 Fonctions: Focalisation du spot lumineux Diamètre du spot lumineux: 0,5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533117780

Réf. Fournisseur

50117780

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Fonctions: Focalisation du spot lumineux Diamètre du spot lumineux: 0,5 mm Distance focale: 8 mm Type de fixation: À visser eCl@ss 9.0: 27273602 Numéro de tarif douanier: 90022000