Leuze Electronic - KL-M04 Fonctions: Focalisation du spot lumineux Diamètre du spot lumineux: 0,7 m - 50117781

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - KL-M04 Fonctions: Focalisation du spot lumineux Diamètre du spot lumineux: 0,7 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533117781

Réf. Fournisseur

50117781

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Fonctions: Focalisation du spot lumineux Diamètre du spot lumineux: 0,7 mm Distance focale: 10 mm Type de fixation: À visser eCl@ss 9.0: 27273602 Numéro de tarif douanier: 9002200