Leuze Electronic - KRT18BW.V5/L6T-M12 Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Portée de fonctionneme - 50147600

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - KRT18BW.V5/L6T-M12 Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Portée de fonctionneme

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - Quader

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533002589

Réf. Fournisseur

50147600

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...30 V

type de tension:

DC

largeur du capteur:

15 mm

hauteur du capteur:

47 mm

longueur du capteur:

32.5 mm

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

0 mA

type de lumière:

lumière blanche

avec raccordement au conducteur de lumière:

Non

fréquence de commutation:

15000 Hz

température ambiante:

-40...60 °C

avec objectif interchangeable:

Non

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

avec fonction temporelle:

Non

Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Portée de fonctionnement: 13 mm, ± 3 mm Source lumineuse: LED, Blanc Tension d'alimentation: 12 ... 30 V, CC Sorties de commutation numériqu