Leuze Electronic - KRT21M-09.PL3/42-M12 Modèle spécial: Prolongation de l'impulsion Portée de fonct - 50127841

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - Quader

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • portée de détection nominale - 6000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533127841

Réf. Fournisseur

50127841

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max.:

100 mA

portée de détection nominale:

6000 mm

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

type de tension:

DC

largeur du capteur:

31 mm

hauteur du capteur:

53 mm

longueur du capteur:

80.1 mm

procédé de réglage:

Teach-In

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

0 mA

type de lumière:

LED multicolore

avec raccordement au conducteur de lumière:

Non

fréquence de commutation:

15000 Hz

température ambiante:

-10...55 °C

avec objectif interchangeable:

Non

matériau de la surface optique:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

Modèle spécial: Prolongation de l'impulsion Portée de fonctionnement: 9 mm, ± 3 mm Source lumineuse: LED, RVB Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sorties de commutation numéri