Leuze Electronic - KRT3CL1.3S2/6T-M8 Modèle spécial: Fonction temporelle, Entrée d'apprentissage Po - 50148501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M8
type de construction du boîtier - Quader
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Capteurs spéciaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533003052
Réf. Fournisseur
50148501
Marque
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
type de construction du boîtier:
Quader
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP67
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
avec fonction de masquage:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...30 V
type de tension:
DC
largeur du capteur:
11.4 mm
hauteur du capteur:
34.2 mm
longueur du capteur:
18.3 mm
procédé de réglage:
Teach-In
classe de protection des lasers:
classe 1
courant à vide:
0 mA
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
avec raccordement au conducteur de lumière:
Non
fréquence de commutation:
4000 Hz
température ambiante:
-40...55 °C
avec objectif interchangeable:
Non
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec fonction temporelle:
Non


