Leuze Electronic - KRTM 20M/P-50-6320-S12 Modèle spécial: Autocollimation, Entrée de synchronisatio - 50116177

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - Quader

  • portée de détection nominale - 55000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533116177

Réf. Fournisseur

50116177

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

Quader

portée de détection nominale:

55000 mm

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...30 V

type de tension:

DC

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

80 mm

longueur du capteur:

53 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

0 mA

type de lumière:

LED multicolore

avec raccordement au conducteur de lumière:

Non

fréquence de commutation:

50000 Hz

température ambiante:

-25...60 °C

avec objectif interchangeable:

Non

matériau de la surface optique:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

avec fonction temporelle:

Non

Modèle spécial: Autocollimation, Entrée de synchronisation, Fonction temporelle Portée de fonctionnement: 50 mm, ± 5 mm Source lumineuse: LED, RVB Tension d'alimentation: 12 ... 3