Leuze Electronic - KRTM 20M/V-20-0001-S12 Lecteur stationnaire de codes à barres SET Neovia BCL 348 - 50035674

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - Quader
portée de détection nominale - 22000 mm
indice de protection (IP) - IP67
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Capteurs spéciaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533035674
Réf. Fournisseur
50035674
Marque
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
Quader
portée de détection nominale:
22000 mm
indice de protection (IP):
IP67
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
avec fonction de masquage:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...30 V
type de tension:
DC
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
80 mm
longueur du capteur:
53 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
classe de protection des lasers:
autre
courant à vide:
0 mA
type de lumière:
LED multicolore
avec raccordement au conducteur de lumière:
Non
fréquence de commutation:
16000 Hz
température ambiante:
-25...60 °C
avec objectif interchangeable:
Non
matériau de la surface optique:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
avec fonction temporelle:
Non





