Leuze Electronic - KRTM 55/4.1121,5000 Modèle spécial: Entrée d'apprentissage, Fonction temporelle - 50114074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble
type de construction du boîtier - Quader
portée de détection nominale - 15000 mm
indice de protection (IP) - IP67
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Capteurs spéciaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533114074
Réf. Fournisseur
50114074
Marque
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique:
câble
type de construction du boîtier:
Quader
portée de détection nominale:
15000 mm
indice de protection (IP):
IP67
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
avec fonction de masquage:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
type de tension:
DC
largeur du capteur:
14 mm
hauteur du capteur:
35.5 mm
longueur du capteur:
25 mm
procédé de réglage:
Teach-In
classe de protection des lasers:
autre
courant à vide:
0 mA
type de lumière:
LED multicolore
avec raccordement au conducteur de lumière:
Non
fréquence de commutation:
10000 Hz
température ambiante:
-30...55 °C
avec objectif interchangeable:
Non
matériau de la surface optique:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
avec fonction temporelle:
Non





