Leuze Electronic - KS U-M12-4W-V1-200 Connexion 1: Connecteur rond, M12, Coudé, Prise mâle, Codage - 50144297

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - KS U-M12-4W-V1-200 Connexion 1: Connecteur rond, M12, Coudé, Prise mâle, Codage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533001865

Réf. Fournisseur

50144297

Marque

Leuze Electronic

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

20 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...80 °C

indice de protection (IP):

IP65

Connexion 1: Connecteur rond, M12, Coudé, Prise mâle, Codage A, 4 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Non Longueur de câble: 20.000 mm Matériau de