Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - KSS US-USB2-A-mic-B-V0-018 Adapté pour interface: USB Connexion 1: USB Connexion - 50143459

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - KSS US-USB2-A-mic-B-V0-018 Adapté pour interface: USB Connexion 1: USB Connexion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • longueur du câble - 1.8 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533001990

Réf. Fournisseur

50143459

Marque

Leuze Electronic

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

longueur du câble:

1.8 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

Adapté pour interface: USB Connexion 1: USB Connexion 2: USB Longueur de câble: 1.800 mm Poids net: 40 g eCl@ss 9.0: 27060311 Numéro de tarif douanier: 85444290