Leuze Electronic - L200-M0C3-SLM24-L2G Série: L200 Fonctions: Intégration technique en matière de c - 63000653


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interverouillage - principe du courant de repos
finition du raccordement électrique - autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
avec affichage du statut - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de sécurité
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533001010
Réf. Fournisseur
63000653
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
type d'interverouillage:
principe du courant de repos
finition du raccordement électrique:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
2800 N
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Non
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:
24...24 V
largeur du capteur:
45 mm
hauteur du capteur:
46 mm
longueur du capteur:
194.7 mm
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
10 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
10 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
10 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
10 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
10 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
10 A
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
métal
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
indice de protection (IP):
IP67