Leuze Electronic - L200-M1C3-SLM24-L2G Série: L200 Fonctions: Dispositif de verrouillage avec inter - 63000650

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - L200-M1C3-SLM24-L2G Série: L200 Fonctions: Dispositif de verrouillage avec inter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interverouillage - principe du courant de repos

  • finition du raccordement électrique - autre

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • avec affichage du statut - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533000817

Réf. Fournisseur

63000650

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

type d'interverouillage:

principe du courant de repos

finition du raccordement électrique:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

2800 N

avec déverrouillage interne:

Non

avec dévérouillage auxiliaire:

Non

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:

24...24 V

largeur du capteur:

45 mm

hauteur du capteur:

46 mm

longueur du capteur:

194.7 mm

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

10 A

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

métal

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

indice de protection (IP):

IP67

Série: L200 Fonctions: Dispositif de verrouillage avec interverrouillage selon ISO 14119, Déverrouillage auxiliaire, Interverrouillage mécanique (force de ressort), Intégration t