Leuze Electronic - L250-P31SL-CB02M12S8-SCA Série: L250 Fonctions: Dispositif de verrouillage avec - 50142120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interverouillage - principe du courant de repos
finition du raccordement électrique - connecteur M12
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
avec affichage du statut - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interverrouillage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533001490
Réf. Fournisseur
50142120
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
type d'interverouillage:
principe du courant de repos
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
2100 N
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Non
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:
24...24 V
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
178 mm
longueur du capteur:
40 mm
finition de l'élément de commutation:
autre
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-20...50 °C
indice de protection (IP):
IP67