Leuze Electronic - L250-P31SL-CB02M12S8-UCA Série: L250 Fonctions: Dispositif de verrouillage avec - 50142123

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - L250-P31SL-CB02M12S8-UCA Série: L250 Fonctions: Dispositif de verrouillage avec

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interverouillage - principe du courant de repos

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • avec affichage du statut - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533001492

Réf. Fournisseur

50142123

Marque

Leuze Electronic

type d'interverouillage:

principe du courant de repos

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

2100 N

avec déverrouillage interne:

Non

avec dévérouillage auxiliaire:

Non

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:

24...24 V

largeur du capteur:

40 mm

hauteur du capteur:

178 mm

longueur du capteur:

40 mm

finition de l'élément de commutation:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-20...50 °C

indice de protection (IP):

IP67

Série: L250 Fonctions: Dispositif de verrouillage avec interverrouillage selon EN ISO 14119 (type 4) Mode d'activation des sorties de sécurité: Sorties de sécurité actives avec po