Leuze Electronic - LCAM 308 C6F-XX Fonctions logicielles: Transmission d'image, API REST, Mémoire i - 50147807

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - LCAM 308 C6F-XX Fonctions logicielles: Transmission d'image, API REST, Mémoire i

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • largeur du capteur - 84.6 mm

  • hauteur du capteur - 38.3 mm

  • longueur du capteur - 114 mm

  • avec sortie de signalisation configurable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533002568

Réf. Fournisseur

50147807

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

largeur du capteur:

84.6 mm

hauteur du capteur:

38.3 mm

longueur du capteur:

114 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

-30...50 °C

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...28 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Fonctions logicielles: Transmission d'image, API REST, Mémoire image, Mémoire vidéo, Transmission en direct Résolution caméra, horizontale: 1.280 px Résolution caméra, verticale: