Leuze Electronic - LCAM 408i C7F-XX-MT Fonctions logicielles: Transmission d'image Résolution camér - 50141925

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - LCAM 408i C7F-XX-MT Fonctions logicielles: Transmission d'image Résolution camér

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • largeur du capteur - 76.5 mm

  • hauteur du capteur - 66 mm

  • longueur du capteur - 126 mm

  • avec sortie de signalisation configurable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533001478

Réf. Fournisseur

50141925

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

largeur du capteur:

76.5 mm

hauteur du capteur:

66 mm

longueur du capteur:

126 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

-30...70 °C

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Fonctions logicielles: Transmission d'image Résolution caméra, horizontale: 2.592 px Résolution caméra, verticale: 1.944 px Distance focale: 4 mm Tension d'alimentation: 18 ... 30