Leuze Electronic - LCS-1M18M-F08NNO-K020P Distance de commutation Sn: 1 ... 8 mm Distance de commut - 50135710

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - LCS-1M18M-F08NNO-K020P Distance de commutation Sn: 1 ... 8 mm Distance de commut

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 8 mm

  • diamètre du capteur - 18 mm

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533135710

Réf. Fournisseur

50135710

Marque

Leuze Electronic

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

8 mm

diamètre du capteur:

18 mm

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

longueur du capteur:

755 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

possibilité de mise en cascade:

Non

tension d’alimentation:

30...10 V

fréquence de commutation:

100 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Distance de commutation Sn: 1 ... 8 mm Distance de commutation assurée: 8 mm Fonction de sortie: NPN, Contact de travail (NO) Connexion: Câble, 2.000 mm, 3 brins Forme du boîtier: