Leuze Electronic - LCS-1M18P-F05NNP-M12-LT Distance de commutation Sn (encastrement noyé): 1 ... 5 - 50135721

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - LCS-1M18P-F05NNP-M12-LT Distance de commutation Sn (encastrement noyé): 1 ... 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • diamètre du capteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533135721

Réf. Fournisseur

50135721

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

diamètre du capteur:

18 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

longueur du capteur:

87.3 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

autre

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

10 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Distance de commutation Sn (encastrement noyé): 1 ... 5 mm Distance de commutation Sn (encastrement non noyé): 1 ... 7,5 mm Distance de commutation assurée (encastrement noyé): 3,