Leuze Electronic - LCS-1Q40P-F20BNP-K020P Distance de commutation Sn: 1 ... 20 mm Distance de commu - 50135742

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 20 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533135742

Réf. Fournisseur

50135742

Marque

Leuze Electronic

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

20 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

largeur du capteur:

40 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

10 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

100 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Distance de commutation Sn: 1 ... 20 mm Distance de commutation assurée: 20 mm Fonction de sortie: Symétrique, Contact de repos (NF)/contact de travail (NO) Connexion: Câble, 2.00