Leuze Electronic - LCS-2M12B-N06NNC-K020V Distance de commutation Sn: 1 ... 6 mm Distance de commut - 50136580

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 49 mm

  • diamètre du capteur - 12 mm

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533136580

Réf. Fournisseur

50136580

Marque

Leuze Electronic

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

49 mm

diamètre du capteur:

12 mm

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

longueur du capteur:

55 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

possibilité de mise en cascade:

Non

tension d’alimentation:

30...10 V

fréquence de commutation:

100 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Distance de commutation Sn: 1 ... 6 mm Distance de commutation assurée: 4,9 mm Fonction de sortie: NPN, Contact de repos (NF) Connexion: Câble, 2.000 mm, 3 brins Forme du boîtier: