Leuze Electronic - LE5/2N-M8 Portée limite: 0 ... 15 m Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sort - 50117689

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 10000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
zone de la livraison du système à sens unique - récepteur
message avant défaillance - Non
avec fonction temporelle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cellule optique standard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533117689
Réf. Fournisseur
50117689
Marque
Leuze Electronic
distance de commutation assignée:
10000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
zone de la livraison du système à sens unique:
récepteur
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
15000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
14 mm
hauteur du capteur:
325 mm
longueur du capteur:
202 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
60...-40 °C
temps de réponse:
1 ms
fréquence de commutation:
500 Hz
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non





