Leuze Electronic - Lens S-M12-16F4 Adapté pour: DCR 1048i, IVS 1048i Zone de travail: 300 ... 1.300 - 50148545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires mécanique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533003031
Réf. Fournisseur
50148545
Marque
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: DCR 1048i, IVS 1048i Zone de travail: 300 ... 1.300 mm Distance focale: 16 mm Ouverture (f/): 4 Longueur d'onde: 400 ... 950 nm Résolution: 2 mégapixels Taille du cap


