Leuze Electronic - Lens S-M12-25F4 Adapté pour: DCR 1048i, IVS 1048i Zone de travail: 500 ... 2.000 - 50148547


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires mécanique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533003027
Réf. Fournisseur
50148547
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: DCR 1048i, IVS 1048i Zone de travail: 500 ... 2.000 mm Distance focale: 25 mm Ouverture (f/): 4 Longueur d'onde: 400 ... 950 nm Résolution: 3 mégapixels Taille du cap