Leuze Electronic - Lens S-M12-25F8 Adapté pour: IVS 1048i, DCR 1048i Zone de travail: 350 ... 2.000 - 50148548

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - Lens S-M12-25F8 Adapté pour: IVS 1048i, DCR 1048i Zone de travail: 350 ... 2.000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533003026

Réf. Fournisseur

50148548

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: IVS 1048i, DCR 1048i Zone de travail: 350 ... 2.000 mm Distance focale: 25 mm Ouverture (f/): 8 Longueur d'onde: 400 ... 950 nm Résolution: 3 mégapixels Taille du cap