Leuze Electronic - Lens S-M12-8F8 Adapté pour: DCR 1048i, IVS 1048i Zone de travail: 100 ... 600 mm - 50148544

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - Lens S-M12-8F8 Adapté pour: DCR 1048i, IVS 1048i Zone de travail: 100 ... 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533003033

Réf. Fournisseur

50148544

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: DCR 1048i, IVS 1048i Zone de travail: 100 ... 600 mm Distance focale: 3,6 mm Ouverture (f/): 8 Longueur d'onde: 400 ... 950 nm Résolution: 5 mégapixels Taille du capt