Leuze Electronic - LES 36HI/PB Application: Mesure d'objets, Détection d'objets 3D Source lumineuse - 50111331


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - autre
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fourche Spéciale
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533111331
Réf. Fournisseur
50111331
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
principe d'échantillonnage:
autre
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
18...30 V
largeur du capteur:
56 mm
hauteur du capteur:
160 mm
longueur du capteur:
74 mm
procédé de réglage:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
procédé de mesure de distance optique:
autre
standard pour interfaces:
PROFIBUS
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-30...50 °C
message avant défaillance:
Non
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre
avec fonction temporelle:
Non