Leuze Electronic - LRS 36/PB.10 Application: Détection d'objets 3D Source lumineuse: Laser Tension - 50143924


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - autre
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
finition de la fonction de commutation - ambivalent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fourche Spéciale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533001831
Réf. Fournisseur
50143924
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
principe d'échantillonnage:
autre
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
18...30 V
largeur du capteur:
56 mm
hauteur du capteur:
160 mm
longueur du capteur:
74 mm
procédé de réglage:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
procédé de mesure de distance optique:
autre
standard pour interfaces:
PROFIBUS
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-30...50 °C
message avant défaillance:
Non
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre
avec fonction temporelle:
Non