Leuze Electronic - LRT 8/24.16-80-S12 Modèle spécial: Autocollimation Portée de fonctionnement, mar - 50116732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED UV
finition du raccordement électrique - connecteur M12
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2
indice de protection (IP) - IP67
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Capteurs spéciaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533116732
Réf. Fournisseur
50116732
Marque
Leuze Electronic
source lumineuse:
LED UV
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
avec fonction de masquage:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
largeur du capteur:
15 mm
hauteur du capteur:
48 mm
longueur du capteur:
38 mm
procédé de réglage:
autre
type de bande de fréquence du spectre de réception:
autre
type de construction du boîtier:
Quader
type de lumière:
autre
spot lumineux:
7 mm²
avec raccordement au conducteur de lumière:
Non
portée de détection nominale:
100 mm
fréquence de commutation:
1500 Hz
température ambiante:
-20...60 °C
avec objectif interchangeable:
Non
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre
avec fonction temporelle:
Non





