Leuze Electronic - LS3C/X-200-M8.3 Portée limite: 0,05 ... 10 m Source lumineuse: LED, Rouge Tensio - 50144755

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - LS3C/X-200-M8.3 Portée limite: 0,05 ... 10 m Source lumineuse: LED, Rouge Tensio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 8500 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - autre

  • zone de la livraison du système à sens unique - émetteur

  • message avant défaillance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533001812

Réf. Fournisseur

50144755

Marque

Leuze Electronic

distance de commutation assignée:

8500 mm

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

autre

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

10000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

11.4 mm

hauteur du capteur:

34.2 mm

longueur du capteur:

18.3 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

distance min. du réflecteur:

50 mm

température ambiante:

-40...60 °C

portée du champ de protection:

0.05 m

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

632 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Portée limite: 0,05 ... 10 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Connexion: Câble à connecteur rond, 200 mm, M8, Métallique, 3 brins, 3 pôles Form