Leuze Electronic - LSIS 223 M5M-R1 Fonctions logicielles: Lecture des codes 2D, Lecture des codes 1 - 50117534

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage fixe
portée de transmission max. - 330 mm
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP65
nombre de sorties numériques - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Code à Barre 2D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533117534
Réf. Fournisseur
50117534
Marque
Leuze Electronic
modèle:
montage fixe
portée de transmission max.:
330 mm
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties numériques:
1
nombre d’entrées numériques:
1
tension nominale DC:
5.25 V
consommation d'électricité max.:
0.5 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
avec vis
largeur:
40 mm
hauteur:
32 mm
profondeur:
47 mm





