Leuze Electronic - LSSU 18-S12 Portée de fonctionnement: 0 ... 0,65 m Direction de rayonnement: Fro - 50103365

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la longueur - 0...0 mm

  • type de construction du boîtier - Quader

  • tension d’alimentation - 10...10 V

  • type de tension - DC

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533103365

Réf. Fournisseur

50103365

Marque

Leuze Electronic

plage de mesure de la longueur:

0...0 mm

type de construction du boîtier:

Quader

tension d’alimentation:

10...10 V

type de tension:

DC

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

largeur du capteur:

15 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

33 mm

distance ajustable:

0...0 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

température ambiante:

70...70 °C

fréquence de commutation:

100 Hz

synchronisation possible:

Non

Portée de fonctionnement: 0 ... 0,65 m Direction de rayonnement: Frontale Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Fréquence de commutation: 100 Hz Connexion: Connecteur rond, M12,