Leuze Electronic - LV461.1/P2 Source lumineuse: LED Tension d'alimentation: 12 ... 24 V, CC Sortie - 50118398

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533118398

Réf. Fournisseur

50118398

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

10 mm

hauteur de l'amplificateur:

31 mm

longueur de l'amplificateur:

62 mm

indication:

LED

procédé de réglage:

ajustage manuel

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

500 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

autre

avec fonction temporelle:

Non

Source lumineuse: LED Tension d'alimentation: 12 ... 24 V, CC Sortie de commutation 1: Transistor, PNP Sortie de commutation 2: Transistor, NPN Fréquence de commutation: 500 Hz Co