Leuze Electronic - M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200 Signalisation: Optique Tension d'alimentation: 24 V, CA - 50135453


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Non
fonction gyrophare - Non
fonction acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00533135453
Réf. Fournisseur
50135453
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
indice de protection (IP):
IP66
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Non
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
40 mm