Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Leuze Electronic - M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200 Signalisation: Optique Tension d'alimentation: 24 V, CA - 50135452

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Non

  • fonction gyrophare - Non

  • fonction acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533135452

Réf. Fournisseur

50135452

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

indice de protection (IP):

IP66

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Non

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

70 mm

Signalisation: Optique Tension d'alimentation: 24 V, CA/CC Consommation, max.: 58 mA Connexion: Câble à connecteur rond, 2.000 mm Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Agent lumineux