Leuze Electronic - MA 2 L Lecteur stationnaire de codes à barres SET 24x BCL 338i + MS338 - 50036186

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - MA 2 L Lecteur stationnaire de codes à barres SET 24x BCL 338i + MS338

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • longueur du câble - 0.13 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533036186

Réf. Fournisseur

50036186

Marque

Leuze Electronic

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

longueur du câble:

0.13 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

autre

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

Lecteur stationnaire de codes à barres SET 24x BCL 338i + MS338