Leuze Electronic - MA 208i Ethernet Gateway Tension d'alimentation: 18 ... 30 V, CC Consommation, m - 50112892

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - MA 208i Ethernet Gateway Tension d'alimentation: 18 ... 30 V, CC Consommation, m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533112892

Réf. Fournisseur

50112892

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

longueur du câble:

0.18 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

autre

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

courant assigné In:

0.3 A

tension assignée (Ue):

18 V

indice de protection (IP):

IP65

Tension d'alimentation: 18 ... 30 V, CC Consommation, max.: 300 mA5 W Interface: Ethernet, RS 232 Connexions: 6 pièce(s) Dimensions: 107 mm x 40 mm x 180 mm Indice de protection: