Leuze Electronic - MA 4.7 Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Connexions: 2 pièce(s) Dimensions - 50037324


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
longueur du câble - 0.18 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533037324
Réf. Fournisseur
50037324
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
longueur du câble:
0.18 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
autre
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
tension assignée (Ue):
10 V
indice de protection (IP):
IP54