Leuze Electronic - MA 900 Interface: RS 232, RS 422 Connexions: 1 pièce(s) Dimensions: 193 mm x 180 - 50129663

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 25

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533129663

Réf. Fournisseur

50129663

Marque

Leuze Electronic

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

25

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

longueur du câble:

0.071 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

autre

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

indice de protection (IP):

IP65

Interface: RS 232, RS 422 Connexions: 1 pièce(s) Dimensions: 193 mm x 180 mm x 71 mm Indice de protection: IP 65 Homologations: c UL US Poids net: 800 g eCl@ss 9.0: 27069190 Numér