Leuze Electronic - MC330-S1C2-A Attribution des contacts: 1NF + 1NO Connexion: Câble à embouts, 4 b - 63001100

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - MC330-S1C2-A Attribution des contacts: 1NF + 1NO Connexion: Câble à embouts, 4 b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • conditions de montage mécaniques du capteur - autre

  • distance de commutation - 12 mm

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533001100

Réf. Fournisseur

63001100

Marque

Leuze Electronic

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

distance de commutation:

12 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

longueur du capteur:

36 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

distance de commutation protégée ARRÊT:

14 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

6 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

500 mA

température ambiante:

-20...70 °C

courant de sortie min.:

500 mA

type de tension:

AC/DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Attribution des contacts: 1NF + 1NO Connexion: Câble à embouts, 4 brins, 2.000 mm, PVC Dimensions: M30 Dimension: 36 mm Matériau du boîtier: Plastique, Renforcé à la fibre de verr