Leuze Electronic - MC336-S2-A Dimensions: 26 mm x 13 mm x 36 mm Matériau du boîtier: Plastique, Ren - 63001156

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533001156

Réf. Fournisseur

63001156

Marque

Leuze Electronic

modèle:

autre

Dimensions: 26 mm x 13 mm x 36 mm Matériau du boîtier: Plastique, Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible Couleur du boîtier: Rouge Type de fixation: Fixation traversa